Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite EBRM-10

  • ERIKS:13569857
Image 1
Ajouter à la liste

11,50 €/ Unitéhors TVA

13,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,50 €

-

10+

9,23 €

19.67%

25+

6,97 €

39.34%

50+

6,67 €

41.98%

100+

6,42 €

44.13%

200+

6,10 €

46.94%

500+

5,76 €

49.92%

1000+

5,40 €

53.06%

2500+

5,09 €

55.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300