Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite EBRM-06

  • ERIKS:13569855
Image 1
Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,51 €

-

10+

8,42 €

19.89%

25+

6,27 €

40.33%

50+

5,97 €

43.22%

100+

5,70 €

45.75%

200+

5,19 €

50.63%

500+

4,60 €

56.24%

1000+

4,29 €

59.13%

2500+

3,99 €

62.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300