Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage intérieur à droite EBRM-04

  • ERIKS:13569849
Image 1
Ajouter à la liste

8,85 €/ Unitéhors TVA

10,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,85 €

-

10+

7,11 €

19.74%

25+

5,07 €

42.70%

50+

4,75 €

46.35%

100+

4,54 €

48.71%

200+

4,31 €

51.29%

500+

3,80 €

57.08%

1000+

3,27 €

63.09%

2500+

2,91 €

67.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EBRM
Diamètre intérieur
4 mm
Dimension de filetage
M 4
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300