Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à gauche KALM-22

  • ERIKS:13569897
Image 1
Ajouter à la liste

21,43 €/ Unitéhors TVA

25,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,43 €

-

10+

17,16 €

19.95%

25+

14,21 €

33.69%

50+

13,53 €

36.88%

100+

12,52 €

41.58%

200+

11,50 €

46.37%

500+

10,62 €

50.44%

1000+

9,75 €

54.52%

2500+

8,95 €

58.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KALM
Diamètre intérieur
22 mm
Dimension de filetage
M 22x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300