Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à gauche EALM-12

  • ERIKS:13569817
Image 1
Ajouter à la liste

11,76 €/ Unitéhors TVA

14,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,76 €

-

10+

9,46 €

19.55%

25+

7,18 €

38.93%

50+

6,86 €

41.68%

100+

6,65 €

43.46%

200+

6,56 €

44.26%

500+

6,25 €

46.85%

1000+

5,87 €

50.08%

2500+

5,40 €

54.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EALM
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300