Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à gauche EALM-10

  • ERIKS:13569816
Image 1
Ajouter à la liste

10,36 €/ Unitéhors TVA

12,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,36 €

-

10+

8,30 €

19.82%

25+

6,14 €

40.73%

50+

5,81 €

43.85%

100+

5,61 €

45.87%

200+

5,34 €

48.44%

500+

5,09 €

50.83%

1000+

4,58 €

55.78%

2500+

4,03 €

61.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EALM
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300