Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à droite KARM-30

  • ERIKS:13569927
Image 1
Ajouter à la liste

33,10 €/ Unitéhors TVA

40,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,10 €

-

10+

26,54 €

19.80%

25+

21,93 €

33.75%

50+

20,90 €

36.85%

100+

19,34 €

41.56%

200+

17,80 €

46.21%

500+

16,38 €

50.52%

1000+

15,07 €

54.48%

2500+

13,87 €

58.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KARM
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300