Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à droite KARM-25

  • ERIKS:13569926
Image 1
Ajouter à la liste

24,95 €/ Unitéhors TVA

30,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,95 €

-

10+

20,01 €

19.80%

25+

16,53 €

33.74%

50+

15,75 €

36.86%

100+

14,59 €

41.51%

200+

13,13 €

47.37%

500+

11,67 €

53.24%

1000+

10,94 €

56.13%

2500+

10,20 €

59.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KARM
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300