Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à droite KARM-20

  • ERIKS:13569924
Image 1
Ajouter à la liste

18,32 €/ Unitéhors TVA

22,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,32 €

-

10+

14,69 €

19.81%

25+

12,14 €

33.71%

50+

11,57 €

36.83%

100+

10,72 €

41.49%

200+

9,86 €

46.16%

500+

9,06 €

50.52%

1000+

8,32 €

54.56%

2500+

7,68 €

58.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KARM
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300