Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à droite KARM-14

  • ERIKS:13569919
Image 1
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,72 €

-

10+

9,40 €

19.77%

25+

7,79 €

33.55%

50+

7,39 €

36.95%

100+

6,84 €

41.65%

200+

6,31 €

46.19%

500+

5,80 €

50.57%

1000+

5,34 €

54.46%

2500+

4,88 €

58.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KARM
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300