Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à droite KARM-10

  • ERIKS:13569912
Image 1
Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,72 €

-

10+

6,99 €

19.83%

25+

5,78 €

33.77%

50+

5,47 €

37.25%

100+

5,09 €

41.61%

200+

4,58 €

47.49%

500+

4,22 €

51.63%

1000+

3,84 €

55.99%

2500+

3,55 €

59.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KARM
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300