Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® W300 Filetage extérieur à droite EARM-30

  • ERIKS:13569833
Image 1
Ajouter à la liste

32,38 €/ Unitéhors TVA

39,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,38 €

-

10+

25,99 €

19.72%

25+

21,93 €

32.28%

50+

21,62 €

33.22%

100+

21,39 €

33.92%

200+

20,94 €

35.33%

500+

20,31 €

37.27%

1000+

19,68 €

39.20%

2500+

19,11 €

40.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EARM
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® W300