Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® J4 Filetage extérieur à droite EARM-20-J4

  • ERIKS:13569830
Image 1
Ajouter à la liste

16,59 €/ Unitéhors TVA

20,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,59 €

-

10+

13,24 €

20.16%

25+

10,66 €

35.74%

50+

10,37 €

37.46%

100+

10,15 €

38.83%

200+

9,65 €

41.81%

500+

9,16 €

44.79%

1000+

8,74 €

47.31%

2500+

8,57 €

48.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
EARM-J4
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20X2.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® J4