Eriks
IGUS

IGUS Embout à rotule Sans entretien igumid® G / iglidur® J Filetage intérieur à droite KCRM-16-F-J

  • ERIKS:13570003
Image 1
Ajouter à la liste

13,74 €/ Unitéhors TVA

16,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,74 €

-

10+

11,00 €

19.92%

25+

9,10 €

33.75%

50+

8,65 €

37.07%

100+

8,00 €

41.77%

200+

7,37 €

46.33%

500+

6,75 €

50.90%

1000+

6,23 €

54.63%

2500+

6,04 €

56.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
KCRM-J
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
igumid® G / iglidur® J