Eriks
IGUS

IGUS Elément de glissement Sans entretien iglidur® J200 /iglidur® J200 J200QM-01-20

  • ERIKS:13563692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,51 €

-

10+

9,50 €

9.58%

25+

8,72 €

17.00%

50+

8,30 €

20.98%

100+

7,77 €

26.04%

200+

7,37 €

29.84%

500+

6,99 €

33.45%

1000+

6,65 €

36.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J200QM-01-20
Diamètre d'arbre
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J200
Entretien
Sans entretien