Eriks
IGUS

IGUS Elément de glissement Sans entretien iglidur® J200 /iglidur® J200 J200QM-01-06

  • ERIKS:13563686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,80 €/ Unitéhors TVA

8,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,80 €

-

10+

6,29 €

7.54%

25+

5,97 €

12.29%

50+

5,64 €

17.04%

100+

5,55 €

18.44%

200+

4,98 €

26.82%

500+

4,71 €

30.73%

1000+

4,01 €

41.06%

2500+

3,61 €

46.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J200QM-01-06
Diamètre d'arbre
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J200
Entretien
Sans entretien