Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Chariot incurvé WWB-10-40-10-R400

  • ERIKS:13569030
Image 1
Ajouter à la liste

230,72 €/ Unitéhors TVA

279,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

230,72 €

-

10+

194,75 €

15.59%

25+

179,89 €

22.03%

50+

164,27 €

28.80%

100+

156,43 €

32.20%

200+

149,19 €

35.34%

500+

144,72 €

37.27%

1000+

140,79 €

38.98%

2500+

133,74 €

42.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin® W
Type
WWB-R
Matériau
Aluminium
Largeur
80 mm
Hauteur
28 mm
Longueur
102 mm