Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Chariot hybride WWH-21-20-80-15

  • ERIKS:13569062
Image 1
Ajouter à la liste

162,34 €/ Unitéhors TVA

196,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

162,34 €

-

10+

147,57 €

9.09%

25+

143,15 €

11.82%

50+

138,85 €

14.47%

100+

134,69 €

17.03%

200+

130,64 €

19.52%

500+

126,73 €

21.93%

1000+

122,91 €

24.29%

2500+

119,24 €

26.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin® W
Type
WWH-21
Matériau
Zinc
Largeur
134 mm
Hauteur
57 mm
Longueur
150 mm