Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Chariot hybride WWH-21-10-80-10

  • ERIKS:13569060
Image 1
Ajouter à la liste

138,64 €/ Unitéhors TVA

167,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138,64 €

-

10+

126,03 €

9.10%

25+

122,25 €

11.83%

50+

118,58 €

14.47%

100+

115,03 €

17.03%

200+

111,59 €

19.51%

500+

108,22 €

21.94%

1000+

104,98 €

24.28%

2500+

101,82 €

26.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin® W
Type
WWH-21
Matériau
Zinc
Largeur
153 mm
Hauteur
34 mm
Longueur
100 mm