Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Chariot hybride WWH-21-10-40-10

  • ERIKS:13569058
Image 1
Ajouter à la liste

123,99 €/ Unitéhors TVA

150,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

123,99 €

-

10+

112,71 €

9.10%

25+

109,33 €

11.83%

50+

106,04 €

14.48%

100+

102,89 €

17.02%

200+

99,79 €

19.52%

500+

96,81 €

21.93%

1000+

93,88 €

24.29%

2500+

91,07 €

26.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin® W
Type
WWH-21
Matériau
Zinc
Largeur
153 mm
Hauteur
34 mm
Longueur
100 mm