Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Chariot de guidage linéaire réglable à blocage manuel avec un trou de fixation de 10 mm WWE-20-80-15-SL-HKA

  • ERIKS:13569050
Image 1
Ajouter à la liste

203,91 €/ Unitéhors TVA

246,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

203,91 €

-

10+

192,74 €

5.48%

25+

174,69 €

14.33%

200+

158,21 €

22.41%

500+

138,28 €

32.18%

1000+

133,27 €

34.64%

2500+

130,74 €

35.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin® W
Type
WWE-SL-HKA
Matériau
Zinc
Largeur
134 mm
Hauteur
44 mm
Longueur
150 mm