Eriks
IGUS

IGUS drylin® W chariot complet WWE-16-60-10-SL

  • ERIKS:13569044
Image 1
Ajouter à la liste

148,39 €/ Unitéhors TVA

179,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

148,39 €

-

10+

137,85 €

7.11%

25+

123,37 €

16.86%

50+

110,52 €

25.52%

100+

92,11 €

37.93%

200+

81,66 €

44.97%

500+

71,38 €

51.90%

1000+

68,78 €

53.65%

2500+

67,49 €

54.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin® W
Type
WWE-SL
Matériau
Zinc
Largeur
104 mm
Hauteur
35 mm
Longueur
100 mm