Eriks
IGUS

IGUS drylin® W chariot complet avec dispositif de blocage manuel WW-10-40-10-SL-HKA

  • ERIKS:13568997
Image 1
Ajouter à la liste

130,40 €/ Unitéhors TVA

157,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

130,40 €

-

10+

116,98 €

10.29%

25+

101,63 €

22.06%

50+

95,46 €

26.80%

100+

92,32 €

29.20%

200+

53,90 €

58.66%

500+

47,10 €

63.88%

1000+

45,39 €

65.19%

2500+

44,54 €

65.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
drylin® W
Type
WW-SL-HKA
Matériau
Zinc
Largeur
73 mm
Hauteur
24 mm
Longueur
100 mm