Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-5055-60

  • ERIKS:13568005
Image 1
Ajouter à la liste

18,45 €/ Unitéhors TVA

22,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,45 €

-

10+

17,77 €

3.71%

25+

17,18 €

6.90%

50+

16,85 €

8.65%

100+

16,66 €

9.68%

200+

14,82 €

19.67%

500+

12,88 €

30.18%

1000+

10,85 €

41.19%

2500+

10,64 €

42.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-5055-60
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien