Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-4044-40

  • ERIKS:13568002
Image 1
Ajouter à la liste

12,37 €/ Unitéhors TVA

14,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,37 €

-

10+

11,69 €

5.53%

25+

11,10 €

10.29%

50+

10,77 €

12.90%

100+

10,56 €

14.59%

200+

9,60 €

22.43%

500+

8,06 €

34.87%

1000+

7,39 €

40.25%

2500+

7,18 €

41.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien