Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-3034-34

  • ERIKS:13568000
Image 1
Ajouter à la liste

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,68 €

-

10+

6,92 €

9.90%

25+

6,42 €

16.34%

50+

6,10 €

20.54%

100+

5,87 €

23.51%

200+

5,34 €

30.45%

500+

4,86 €

36.63%

1000+

4,12 €

46.29%

2500+

3,84 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-3034-34
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
34 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien