Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-2528-35

  • ERIKS:13567999
Image 1
Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,18 €

-

10+

5,70 €

7.69%

25+

5,28 €

14.46%

50+

4,92 €

20.31%

100+

4,58 €

25.85%

200+

3,67 €

40.62%

500+

3,59 €

41.85%

1000+

3,34 €

45.85%

2500+

3,23 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-2528-35
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien