Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-2528-29

  • ERIKS:13567998
Image 1
Ajouter à la liste

6,33 €/ Unitéhors TVA

7,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,33 €

-

10+

5,64 €

10.81%

25+

5,07 €

19.82%

50+

4,73 €

25.23%

100+

4,52 €

28.53%

200+

4,12 €

34.83%

500+

3,44 €

45.65%

1000+

3,19 €

49.55%

2500+

3,08 €

51.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-2528-29
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
29 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien