Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-2023-22

  • ERIKS:24205591
Image 1
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,45 €

-

10+

4,77 €

12.54%

25+

4,20 €

23.00%

50+

3,90 €

28.57%

100+

3,67 €

32.75%

200+

2,91 €

46.69%

500+

2,79 €

48.78%

1000+

2,62 €

51.92%

2500+

2,51 €

54.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-2023-22
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien