Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-1618-26

  • ERIKS:13567995
Image 1
Ajouter à la liste

4,90 €/ Unitéhors TVA

5,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,90 €

-

10+

4,45 €

9.30%

25+

4,03 €

17.83%

50+

3,69 €

24.81%

100+

3,36 €

31.40%

200+

2,72 €

44.57%

500+

2,47 €

49.61%

1000+

2,15 €

56.20%

2500+

1,94 €

60.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-1618-26
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
26 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien