Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-1618-18

  • ERIKS:13567994
Image 1
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,24 €

-

10+

4,54 €

13.41%

25+

3,97 €

24.28%

50+

3,65 €

30.43%

100+

3,42 €

34.78%

200+

3,14 €

40.22%

500+

2,60 €

50.36%

1000+

2,41 €

53.99%

2500+

1,98 €

62.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-1618-18
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
18 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien