Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-1012-16

  • ERIKS:13567990
Image 1
Ajouter à la liste

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,41 €

-

10+

3,97 €

9.91%

25+

3,52 €

20.26%

50+

3,17 €

28.02%

100+

2,83 €

35.78%

200+

2,11 €

52.16%

500+

1,58 €

64.22%

1000+

1,29 €

70.69%

2500+

1,12 €

74.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLM-1012-16
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien