17,77 €/ Unitéhors TVA
21,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,77 € | - |
10+ | 17,08 € | 3.85% |
25+ | 16,47 € | 7.27% |
50+ | 16,17 € | 8.98% |
100+ | 15,96 € | 10.16% |
200+ | 14,35 € | 19.25% |
500+ | 12,69 € | 28.56% |
1000+ | 10,93 € | 38.50% |
2500+ | 8,93 € | 49.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WLFM-5055-37 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 37 mm |
Diamètre du bride | 63 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L100 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L100 |
Entretien | Sans entretien |