11,82 €/ Unitéhors TVA
14,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,82 € | - |
10+ | 11,08 € | 6.27% |
25+ | 10,64 € | 9.97% |
50+ | 10,32 € | 12.70% |
100+ | 9,27 € | 21.54% |
200+ | 8,32 € | 29.58% |
500+ | 7,52 € | 36.33% |
1000+ | 6,76 € | 42.77% |
2500+ | 6,00 € | 49.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WLFM-4044-32 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L100 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L100 |
Entretien | Sans entretien |