7,81 €/ Unitéhors TVA
9,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,81 € | - |
10+ | 6,99 € | 10.46% |
25+ | 6,44 € | 17.52% |
50+ | 6,08 € | 22.14% |
100+ | 5,99 € | 23.36% |
200+ | 5,38 € | 31.14% |
500+ | 4,94 € | 36.74% |
1000+ | 4,54 € | 41.85% |
2500+ | 4,37 € | 44.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WLFM-3034-27 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 27 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L100 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L100 |
Entretien | Sans entretien |