Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-2528-21

  • ERIKS:13255058
Image 1
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

5,32 €

7.59%

25+

4,85 €

15.84%

50+

4,41 €

23.43%

100+

3,97 €

31.02%

200+

3,55 €

38.28%

500+

3,21 €

44.22%

1000+

3,15 €

45.21%

2500+

3,12 €

45.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLFM-2528-21
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien