5,36 €/ Unitéhors TVA
6,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,36 € | - |
10+ | 4,67 € | 12.77% |
25+ | 4,09 € | 23.76% |
50+ | 3,84 € | 28.37% |
100+ | 3,55 € | 33.69% |
200+ | 3,34 € | 37.59% |
500+ | 2,93 € | 45.39% |
1000+ | 2,45 € | 54.26% |
2500+ | 2,15 € | 59.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WLFM-1618-16 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L100 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L100 |
Entretien | Sans entretien |