Eriks
IGUS

IGUS Douille à emmancher Sans entretien iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-1214-15

  • ERIKS:13568006
Image 1
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

10+

4,28 €

8.54%

25+

3,84 €

17.89%

50+

3,48 €

25.61%

100+

3,19 €

31.71%

200+

2,60 €

44.31%

500+

2,03 €

56.50%

1000+

1,46 €

68.70%

2500+

1,16 €

75.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WLFM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® L100
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L100
Entretien
Sans entretien