Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® Z/iglidur® Z Sans entretien ZTM-2250-015

  • ERIKS:13570236
Image 1
Ajouter à la liste

14,04 €/ Unitéhors TVA

16,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,04 €

-

10+

9,52 €

32.21%

25+

7,05 €

49.80%

50+

5,80 €

58.73%

100+

5,28 €

62.38%

200+

4,48 €

68.06%

500+

4,14 €

70.50%

1000+

3,91 €

72.12%

2500+

3,59 €

74.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
ZTM
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z