Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® Z/iglidur® Z Sans entretien ZTM-2250-005

  • ERIKS:13570235
Image 1
Ajouter à la liste

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,14 €

-

10+

6,02 €

34.10%

25+

4,39 €

51.98%

50+

3,52 €

61.54%

100+

3,14 €

65.70%

200+

2,66 €

70.89%

500+

2,43 €

73.39%

1000+

2,34 €

74.43%

2500+

2,13 €

76.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
ZTM
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
0.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z