Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® Z/iglidur® Z Sans entretien ZTM-2238-015

  • ERIKS:13570234
Image 1
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

5,15 €

15.31%

25+

4,33 €

28.75%

50+

3,65 €

40.00%

100+

3,33 €

45.31%

200+

3,08 €

49.38%

500+

2,87 €

52.81%

1000+

2,76 €

54.69%

2500+

2,57 €

57.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
ZTM
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z