Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® Z/iglidur® Z Sans entretien ZTM-2036-015

  • ERIKS:13570233
Image 1
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,95 €

-

10+

5,02 €

15.65%

25+

4,22 €

29.07%

50+

3,55 €

40.26%

100+

3,23 €

45.69%

200+

2,96 €

50.16%

500+

2,81 €

52.72%

1000+

2,66 €

55.27%

2500+

2,51 €

57.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
ZTM
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z