Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® Z/iglidur® Z Sans entretien ZTM-1527-015

  • ERIKS:13570228
Image 1
Ajouter à la liste

9,94 €/ Unitéhors TVA

12,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,94 €

-

10+

6,56 €

34.03%

25+

4,77 €

52.01%

50+

3,86 €

61.19%

100+

3,44 €

65.39%

200+

2,89 €

70.94%

500+

2,64 €

73.42%

1000+

2,53 €

74.57%

2500+

2,32 €

76.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
ZTM
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z