Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® Z/iglidur® Z Sans entretien ZTM-1430-015

  • ERIKS:13570227
Image 1
Ajouter à la liste

10,15 €/ Unitéhors TVA

12,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,15 €

-

10+

6,73 €

33.71%

25+

4,88 €

51.87%

50+

3,97 €

60.86%

100+

3,53 €

65.17%

200+

3,00 €

70.41%

500+

2,79 €

72.47%

1000+

2,62 €

74.16%

2500+

2,45 €

75.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
ZTM
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z