Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-4266-015

  • ERIKS:13570221
Image 1
Ajouter à la liste

15,31 €/ Unitéhors TVA

18,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,31 €

-

10+

10,36 €

32.38%

25+

7,60 €

50.37%

50+

6,00 €

60.79%

100+

5,36 €

65.01%

200+

5,07 €

66.87%

500+

4,69 €

69.35%

1000+

4,43 €

71.09%

2500+

4,09 €

73.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
42 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X