Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-3862-015

  • ERIKS:13570220
Image 1
Ajouter à la liste

14,73 €/ Unitéhors TVA

17,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,73 €

-

10+

9,90 €

32.77%

25+

7,24 €

50.84%

50+

5,64 €

61.68%

100+

5,04 €

65.81%

200+

4,75 €

67.74%

500+

4,41 €

70.06%

1000+

4,16 €

71.74%

2500+

3,86 €

73.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X