13,47 €/ Unitéhors TVA
16,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,47 € | - |
10+ | 8,91 € | 33.85% |
25+ | 6,44 € | 52.19% |
50+ | 4,94 € | 63.33% |
100+ | 4,35 € | 67.70% |
200+ | 4,09 € | 69.68% |
500+ | 3,80 € | 71.79% |
1000+ | 3,55 € | 73.62% |
2500+ | 3,29 € | 75.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | XTM |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 54 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
d1 | 32 mm |
d2 | 54 mm |
d4 | 43 mm |
d5 | 4 mm |
d6 | 54 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |