Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-2848-015

  • ERIKS:13570218
Image 1
Ajouter à la liste

12,58 €/ Unitéhors TVA

15,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,58 €

-

10+

8,25 €

34.44%

25+

5,87 €

53.32%

50+

4,45 €

64.65%

100+

3,90 €

69.03%

200+

3,59 €

71.45%

500+

3,34 €

73.41%

1000+

3,17 €

74.77%

2500+

2,91 €

76.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X