Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-2644-015

  • ERIKS:13000567
Image 1
Ajouter à la liste

11,78 €/ Unitéhors TVA

14,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,78 €

-

10+

7,64 €

35.16%

25+

5,38 €

54.35%

50+

4,01 €

65.97%

100+

3,48 €

70.48%

200+

3,21 €

72.74%

500+

2,95 €

75.00%

1000+

2,81 €

76.13%

2500+

2,58 €

78.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
26 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
d1
26 mm
d2
44 mm
d4
35 mm
d5
3 mm
d6
44 mm
h
1 mm
S
1.5 mm