Eriks
IGUS

IGUS Disque de glissement iglidur® X/iglidur® X Sans entretien XTM-2442-015

  • ERIKS:13570217
Image 1
Ajouter à la liste

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,65 €

-

10+

7,54 €

35.24%

25+

5,28 €

54.65%

50+

3,91 €

66.39%

100+

3,40 €

70.80%

200+

3,14 €

73.08%

500+

2,89 €

75.20%

1000+

2,74 €

76.51%

2500+

2,53 €

78.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
XTM
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
1.5 mm
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X